https://www.bdiexpress.com/medias/INDIGULNRBRG-RJUM-02-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnNU15ODVPREV5TkRBME5qWTJNems0TDBsT1JFbEhWVXhPVWtKU1IxOVNTbFZOWHpBeVgwTk1VMFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRiOTU3NWNjOWYxN2E5MTk4NWMzODMwNGY5Yjk5YWMwOTM4OWJkNGZjOTllYjE3MjkxZDY5OWEwYjZjNjZjYzI
IGUS
IGUS
RJUM-02-16
IGUS IGUS
Popis
IGUS RJUM-02-16
16MM Bore; 24MM Outside Diamter; 30MM Length; Round Bore | Plain; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
Katalógové číslo výrobcu
RJUM-02-16
BDI #
20356294
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/Line%C3%A1rne-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEisk%C3%A1-s-pr%C3%ADrubou/RJUM-02-16/p/20356294
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IGUS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171506
Váha / Kilogram
0,02
Vnútorný priemer - palce
0.63
Vnútorný priemer – milimetre
16
Vonkajší priemer - palce
0.945
Vonkajší priemer – milimetre
24
Dĺžka - palce
1.181
Dĺžka – milimetre
30
Typ lineárneho puzdra
Round Bore | Plain
Profil
Closed
Kryt
None
Materiál hlavice
Aluminum
Naklápacie
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Iglide Liner
Kategória BDI
Non-Mounted Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Váha / libry
0.03748
Dlhý popis
16MM Bore; 24MM Outside Diamter; 30MM Length; Round Bore | Plain; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov