HIWIN CORPORATION
HIWIN CORPORATION
UB-08AWW
HIWIN CORPORATION HIWIN CORPORATION
Popis
HIWIN CORPORATION UB-08AWW
8MM Bore; 16MM Outside Diamter; 25MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Not Self Aligning
Katalógové číslo výrobcu
UB-08AWW
BDI #
15055530
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/Line%C3%A1rne-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEisk%C3%A1-s-pr%C3%ADrubou/UB-08AWW/p/15055530
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HIWIN CORPORATION
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171506
Váha / Kilogram
0
Vnútorný priemer - palce
0.315
Vnútorný priemer – milimetre
8
Vonkajší priemer - palce
0.63
Vonkajší priemer – milimetre
16
Dĺžka - palce
0.984
Dĺžka – milimetre
25
Typ lineárneho puzdra
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Kryt
2 Seals
Naklápacie
No
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Non-Mounted Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.12
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Linear
URL výrobcu
https://www.hiwin.com
Dlhý popis
8MM Bore; 16MM Outside Diamter; 25MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Not Self Aligning
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov