https://www.bdiexpress.com/medias/INDHWTLNRBRG-UBM-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnNU55ODVPREV5TkRBME5UQXlOVFU0TDBsT1JFaFhWRXhPVWtKU1IxOVZRazFmUTB4VFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNmEzOWNmMjU3Y2U2OWEwODZlMmYxYzJiNTNhNWVhNzQ4MDU5YmRhMjNiMzQxMDM3ODUwOTU1YWE5OWI2OGJh
HIWIN CORPORATION
HIWIN CORPORATION
UBM 25A
HIWIN CORPORATION HIWIN CORPORATION
Popis
HIWIN CORPORATION UBM 25A
25MM Bore; 40MM Outside Diamter; 58MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Not Self Aligning
Katalógové číslo výrobcu
UBM-25A
BDI #
15055547
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/Line%C3%A1rne-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEisk%C3%A1-s-pr%C3%ADrubou/UBM-25A/p/15055547
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HIWIN CORPORATION
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171506
Váha / Kilogram
0
Vnútorný priemer - palce
0.984
Vnútorný priemer – milimetre
25
Vonkajší priemer - palce
1.575
Vonkajší priemer – milimetre
40
Dĺžka - palce
2.283
Dĺžka – milimetre
58
Typ lineárneho puzdra
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Kryt
None
Naklápacie
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Heavy Duty
Kategória BDI
Non-Mounted Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.12
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Linear
URL výrobcu
https://www.hiwin.com
Dlhý popis
25MM Bore; 40MM Outside Diamter; 58MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Not Self Aligning
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov