https://www.bdiexpress.com/medias/INDIGUPBXXXX-LNR-RJUI-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJobE5pOHhNREEzTmpReU9UTTROVGMxT0M5SlRrUkpSMVZRUWxoWVdGaGZURTVTWDFKS1ZVbGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MzRkMWJiNDJmOWM3MTUzM2MzODNlMWZkMDkxZDJmODZhZDRhOGE2NTY0ZWQ5ZGEyNjQ5ODg5YWVlZjU4OWVmOA
IGUS
IGUS
RJUI-11-16TW
IGUS IGUS
Popis
IGUS RJUI-11-16TW
Bearing, Ball; 1" Bore; 1.187" Base to Center Height; 2.9" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 2-1/4" Length Thru Bore; Not Relubricatable; JUI-11-16TW; None; Non-Adjustable
Katalógové číslo výrobcu
RJUI-11-16TW
BDI #
21438069
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/Line%C3%A1rne-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce/RJUI-11-16TW/p/21438069
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IGUS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
0,05
Vnútorný priemer - palce
1
Vnútorný priemer – milimetre
25.4
Výška od základne po stred – palce
1.187
Výška od základne po stred – milimetre
30.15
Nominálny stred skrutky cez hriadeľ v palcoch
2.9
Nominálny stred skrutky cez hriadeľ v milimetroch
73.7
Štýl hlavice
4 Bolt Pillow Block
Typ lineárneho puzdra
Ball
Kryt
None
Nastaviteľné/Nenastaviteľné
Non-Adjustable
Konfigurácia hlavice
Closed Twin
Materiál hlavice
Aluminum
Dĺžka cez dieru – palce
2.25
Dĺžka cez dieru – milimetre
57.15
Znova lubrikovateľný
No
Číslo dielu lineárneho puzdra
JUI-11-16TW
Naklápacie
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Pillow Block Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Pillow Block
Reťazec kľúčového slova
Ball Linear Pillow Block
URL výrobcu
https://www.igus.com
Dlhý popis
Bearing, Ball; 1" Bore; 1.187" Base to Center Height; 2.9" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 2-1/4" Length Thru Bore; Not Relubricatable; JUI-11-16TW; None; Non-Adjustable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov