https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-26404700-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnd1lTOHhNRE13TnpjME5EazFOalEwTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalkwTURRM01EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzBjMjJlYTliZGYyYmFmOGZjYTJiZmJjNTZlOGVhOTkwNDQxYzdlYmE4OTQzN2JhYzcyYjJjNDJmNjUwYTQ4Ng
IGUS
IGUS
WJ200UME-01-16
IGUS IGUS
Popis
IGUS WJ200UME-01-16
Pillow Block Bearing; 16MM Installation Size; 18MM Bolt Center; 2 Mounting Hole; Die-Cast Zinc; Linear Bearing; Iglidur J200 Material Sliding Element
Katalógové číslo výrobcu
WJ200UME-01-16
BDI #
26404700
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/Line%C3%A1rne-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce/WJ200UME-01-16/p/26404700
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IGUS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171519
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.80.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.igus.com
Detail produktu
Pillow Block Bearing
Špecifikácia produktu
16MM Installation Size; 18MM Bolt Center; 2 Mounting Hole; Die-Cast Zinc; Linear Bearing; Iglidur J200 Material Sliding Element
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 16MM Installation Size; 18MM Bolt Center; 2 Mounting Hole; Die-Cast Zinc; Linear Bearing; Iglidur J200 Material Sliding Element