EWELLIX
EWELLIX
LEBS 30 A
EWELLIX EWELLIX
Popis
EWELLIX LEBS 30 A
Support Block; Linear Ball Bearing; Compact Series ISO 1; 30MM Bore; 146MM Overall Length; 20MM Overall Width; 31MM Base to Center of Shaft
Katalógové číslo výrobcu
LEBS 30 A
BDI #
1303883
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/Line%C3%A1rne-lo%C5%BEisk%C3%A1/Podporn%C3%A9-bloky-pre-line%C3%A1rne-ty%C4%8De/LEBS-30-A/p/1303883
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,55
EAN
7333314273161
Harmonizovaný tarifný kód
8487.90.90.00
Podstatné meno
Support Block
Reťazec kľúčového slova
Shaft Linear
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobcu
2201601
Interné číslo výrobcu
M/2201601
Váha / libry
1.215
Detail produktu
Support Block
Špecifikácia produktu
Linear Ball Bearing; Compact Series ISO 1; 30MM Bore; 146MM Overall Length; 20MM Overall Width; 31MM Base to Center of Shaft
Dlhý popis
Support Block; Linear Ball Bearing; Compact Series ISO 1; 30MM Bore; 146MM Overall Length; 20MM Overall Width; 31MM Base to Center of Shaft