INA
INA
AB.W10
INA INA
Popis
INA AB.W10
Lubrication and Wiper; Assembly; 22.5 MM W X 45 MM H X 10 MM T; Plastic; Used With LFR5201-KDD | LFR5301-KDD | LFR5302-KDD Track Roller
Katalógové číslo výrobcu
AB.W10
BDI #
1172326
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/V%C3%BDrobky-z-line%C3%A1rnych-ty%C4%8D%C3%AD-s-okr%C3%BAhlym-a-%C5%A1tvorcov%C3%BDm-profilom/V%C3%BDrobky-z-okr%C3%BAhlych-a-%C5%A1tvorcov%C3%BDch-line%C3%A1rnych-ty%C4%8D%C3%AD/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-pre-okr%C3%BAhle-a-%C5%A1tvorcov%C3%A9-line%C3%A1rne-ty%C4%8De/AB-W10/p/1172326
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153000
Váha / Kilogram
0,02
EAN
4054364114626
Meno produktu
Lubrication and Wiper
Typ produktu
Assembly
Veľkosť
22.5 MM W X 45 MM H X 10 MM T
Materiál
Plastic
Používa sa v spojení s
LFR5201-KDD | LFR5301-KDD | LFR5302-KDD Track Roller
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Linear Round and Square Rail Accessories
Podstatné meno
Lubrication and Wiper
Reťazec kľúčového slova
Assembly
URL výrobcu
https://www.schaeffler.us
Číslo položky výrobcu
AB.W10
Váha / libry
0.066
Dlhý popis
Lubrication and Wiper; Assembly; 22.5 MM W X 45 MM H X 10 MM T; Plastic; Used With LFR5201-KDD | LFR5301-KDD | LFR5302-KDD Track Roller