INA
INA
LFZ40x107-A1
INA INA
Popis
INA LFZ40x107-A1
Bolt; Concentric; 40 MM Dia X 117 MM L; High Strength Screw Steel; Used With LFR5208-40-KDD Track Roller
Katalógové číslo výrobcu
LFZ40x107-A1
BDI #
1175267
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/V%C3%BDrobky-z-line%C3%A1rnych-ty%C4%8D%C3%AD-s-okr%C3%BAhlym-a-%C5%A1tvorcov%C3%BDm-profilom/V%C3%BDrobky-z-okr%C3%BAhlych-a-%C5%A1tvorcov%C3%BDch-line%C3%A1rnych-ty%C4%8D%C3%AD/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-pre-okr%C3%BAhle-a-%C5%A1tvorcov%C3%A9-line%C3%A1rne-ty%C4%8De/LFZ40x107-A1/p/1175267
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31161619
Váha / Kilogram
1,25
EAN
4047643190152
Meno produktu
Bolt
Typ produktu
Concentric
Veľkosť
40 MM Dia X 117 MM L
Materiál
High Strength Screw Steel
Používa sa v spojení s
LFR5208-40-KDD Track Roller
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
With 4 MM Washer - 24 MM Nut - Drive Fit Lubrication Nipple and Sealing Cap
Kategória BDI
Linear Round and Square Rail Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
7318.15.00.00
Podstatné meno
Bolt
Reťazec kľúčového slova
Concentric
URL výrobcu
https://www.schaeffler.us
Číslo položky výrobcu
LFZ40X107-A1
Váha / libry
2.425
Dlhý popis
Bolt; Concentric; 40 MM Dia X 117 MM L; High Strength Screw Steel; Used With LFR5208-40-KDD Track Roller