NSK
NSK
N1H553960-Z
NSK NSK
Popis
NSK N1H553960-Z
Rail; Ball Guide Profile; Cut to Length; 3960MM Length; 53MM Width; 44MM Height; Steel; Predrilled; 120MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 16MM Fixing Hole Size
Katalógové číslo výrobcu
N1H553960-Z
BDI #
1189218
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/V%C3%BDrobky-z-line%C3%A1rnych-ty%C4%8D%C3%AD-s-okr%C3%BAhlym-a-%C5%A1tvorcov%C3%BDm-profilom/V%C3%BDrobky-z-profilov%C3%BDch-line%C3%A1rnych-ko%C4%BEajn%C3%ADc/Ko%C4%BEajnice-pre-profilov%C3%A9-line%C3%A1rne-vedenia/N1H553960-Z/p/1189218
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
66,92
EAN
0029176912559
Meno produktu
Rail
Typ produktu
Ball Guide Profile
Typ dĺžky
Cut to Length
Dĺžka - palce
155.906
Dĺžka – milimetre
3,960
Šírka – palce
2.087
Šírka – milimetre
53
Výška – palce
1.732
Výška – milimetre
44
Predvŕtané áno/nie
Yes
Materiál
Steel
Stredová vzdialenosť uchycovacích dier - palce
4.724
Stredová vzdialenosť uchycovacích dier – milimetre
120
Priemer montážneho otvoru v palcoch
0.63
Priemer montážneho otvoru v milimetroch
16
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Slight Preload
Kategória BDI
Profile Rails
Podstatné meno
Rail
Reťazec kľúčového slova
Ball Guide Profile Linear
Váha / libry
147.542
Dlhý popis
Rail; Ball Guide Profile; Cut to Length; 3960MM Length; 53MM Width; 44MM Height; Steel; Predrilled; 120MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 16MM Fixing Hole Size
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov