https://www.bdiexpress.com/medias/INDELGRLXXXX-RLRGD-TSX-G2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcxT1M4NU9ETTBOVFk1TlRrMk9UVTRMMGxPUkVWTVIxSk1XRmhZV0Y5U1RGSkhSRjlVVTFoZlJ6SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzgyZmM3OWU4ZGE3MGUzNmUyNWZkMGFiNzJkZDkyMzE0NTYzYjAxNGQxZGY2ZjJhM2ZiY2FhMjliNjdmNmZkYQ
INA
INA
TSX55-E-G2
INA INA
Popis
INA TSX55-E-G2
Rail; Roller Guide Profile; Cut to Length; 53MM Width; 45MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 15.4MM Fixing Hole Size
Katalógové číslo výrobcu
TSX55-E-G2
BDI #
17007421
Detaily
Vyžiadajte si cenu
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/V%C3%BDrobky-z-line%C3%A1rnych-ty%C4%8D%C3%AD-s-okr%C3%BAhlym-a-%C5%A1tvorcov%C3%BDm-profilom/V%C3%BDrobky-z-profilov%C3%BDch-line%C3%A1rnych-ko%C4%BEajn%C3%ADc/Ko%C4%BEajnice-pre-profilov%C3%A9-line%C3%A1rne-vedenia/TSX55-E-G2/p/17007421
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153030
Váha / Kilogram
0
Meno produktu
Rail
Typ produktu
Roller Guide Profile
Typ dĺžky
Cut to Length
Dĺžka - palce
0
Dĺžka – milimetre
0
Šírka – palce
2.087
Šírka – milimetre
53
Výška – palce
1.772
Výška – milimetre
45
Predvŕtané áno/nie
Yes
Materiál
Steel
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | 5888MM Maximum Length
Kategória BDI
Profile Rails
Podstatné meno
Rail
Reťazec kľúčového slova
Roller Guide Profile Linear
URL výrobcu
https://www.schaeffler.us
Dlhý popis
Rail; Roller Guide Profile; Cut to Length; 53MM Width; 45MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 15.4MM Fixing Hole Size
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov