IGUS
IGUS
WSQ-20-850
IGUS IGUS
Popis
IGUS WSQ-20-850
Rail; Ball Guide Profile; Random; 33.465MM Length; 57MM Width; 36MM Height; Aluminum; Predrilled; 120MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 8MM Fixing Hole Size
Katalógové číslo výrobcu
WSQ-20-850
BDI #
21534421
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/V%C3%BDrobky-z-line%C3%A1rnych-ty%C4%8D%C3%AD-s-okr%C3%BAhlym-a-%C5%A1tvorcov%C3%BDm-profilom/V%C3%BDrobky-z-profilov%C3%BDch-line%C3%A1rnych-ko%C4%BEajn%C3%ADc/Ko%C4%BEajnice-pre-profilov%C3%A9-line%C3%A1rne-vedenia/WSQ-20-850/p/21534421
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IGUS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153030
Váha / Kilogram
2,86
Meno produktu
Rail
Typ produktu
Ball Guide Profile
Typ dĺžky
Random
Dĺžka - palce
33.465
Dĺžka – milimetre
850
Šírka – palce
2.244
Šírka – milimetre
57
Výška – palce
1.417
Výška – milimetre
36
Predvŕtané áno/nie
Yes
Materiál
Aluminum
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail
Kategória BDI
Profile Rails
Podstatné meno
Rail
Reťazec kľúčového slova
Ball Guide Profile Linear
URL výrobcu
Dlhý popis
Rail; Ball Guide Profile; Random; 33.465MM Length; 57MM Width; 36MM Height; Aluminum; Predrilled; 120MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 8MM Fixing Hole Size
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov