NSK
NSK
L45800003-003
NSK NSK
Popis
NSK L45800003-003
Plug; Rail Hole Closing; M3 Bolt Size; Plastic; Used with L1S15 Rail
Katalógové číslo výrobcu
L45800003-003
BDI #
1189258
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/V%C3%BDrobky-z-line%C3%A1rnych-ty%C4%8D%C3%AD-s-okr%C3%BAhlym-a-%C5%A1tvorcov%C3%BDm-profilom/V%C3%BDrobky-z-profilov%C3%BDch-line%C3%A1rnych-ko%C4%BEajn%C3%ADc/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-pre-profilov%C3%A9-line%C3%A1rne-vedenia/L45800003-003/p/1189258
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153000
Váha / Kilogram
0,001
EAN
0029176083396
Meno produktu
Plug
Typ produktu
Rail Hole Closing
Veľkosť
M3 Bolt Size
Materiál
Plastic
Používa sa v spojení s
L1S15 Rail
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Profile Rail Accessories
Podstatné meno
Plug
Reťazec kľúčového slova
Rail Hole Closing
Váha / libry
0.002
Dlhý popis
Plug; Rail Hole Closing; M3 Bolt Size; Plastic; Used with L1S15 Rail