NSK
NSK
LH35WS-01
NSK NSK
Popis
NSK LH35WS-01
Seal; 3.6 MM T; Used with LAH35 Carriage
Katalógové číslo výrobcu
LH35WS-01
BDI #
1190017
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/V%C3%BDrobky-z-line%C3%A1rnych-ty%C4%8D%C3%AD-s-okr%C3%BAhlym-a-%C5%A1tvorcov%C3%BDm-profilom/V%C3%BDrobky-z-profilov%C3%BDch-line%C3%A1rnych-ko%C4%BEajn%C3%ADc/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-pre-profilov%C3%A9-line%C3%A1rne-vedenia/LH35WS-01/p/1190017
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411700
Váha / Kilogram
0,03
EAN
0029176082023
Meno produktu
Seal
Veľkosť
3.6 MM T
Používa sa v spojení s
LAH35 Carriage
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Double per Set | Without Connector
Kategória BDI
Profile Rail Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.50
Číslo položky výrobcu
LH35WS-01
Váha / libry
0.044
Dlhý popis
Seal; 3.6 MM T; Used with LAH35 Carriage