EWELLIX
EWELLIX
LLTHZ 30 S7
EWELLIX EWELLIX
Popis
EWELLIX LLTHZ 30 S7
Front Seal; Single Lip Contact; 57.9 MM W X 31.6 MM H X 5 MM T; Elastomer; Used with LLTHC30 Carriage
Katalógové číslo výrobcu
LLTHZ 30 S7
BDI #
1413657
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/V%C3%BDrobky-z-line%C3%A1rnych-ty%C4%8D%C3%AD-s-okr%C3%BAhlym-a-%C5%A1tvorcov%C3%BDm-profilom/V%C3%BDrobky-z-profilov%C3%BDch-line%C3%A1rnych-ko%C4%BEajn%C3%ADc/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-pre-profilov%C3%A9-line%C3%A1rne-vedenia/LLTHZ-30-S7/p/1413657
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,04
EAN
7333314201676
Meno produktu
Front Seal
Typ produktu
Single Lip Contact
Veľkosť
57.9 MM W X 31.6 MM H X 5 MM T
Materiál
Elastomer
Používa sa v spojení s
LLTHC30 Carriage
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
With Mounting Screws
Kategória BDI
Profile Rail Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.50
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Contact Single Lip
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobcu
LLTHZ 30 S7
Váha / libry
0.062
Dlhý popis
Front Seal; Single Lip Contact; 57.9 MM W X 31.6 MM H X 5 MM T; Elastomer; Used with LLTHC30 Carriage