NSK
NSK
XY-P17OH-1
NSK NSK
Popis
NSK XY-P17OH-1
Plate; Mounting; 216 MM L X 216 MM W X 20 MM T; Used with RH Module Rail
Katalógové číslo výrobcu
XY-P17OH-1
BDI #
1196897
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/V%C3%BDrobky-z-line%C3%A1rnych-ty%C4%8D%C3%AD-s-okr%C3%BAhlym-a-%C5%A1tvorcov%C3%BDm-profilom/V%C3%BDrobky-z-profilov%C3%BDch-line%C3%A1rnych-ko%C4%BEajn%C3%ADc/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-pre-profilov%C3%A9-line%C3%A1rne-vedenia/XY-P17OH-1/p/1196897
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
2,58
EAN
0029176768415
Meno produktu
Plate
Typ produktu
Mounting
Veľkosť
216 MM L X 216 MM W X 20 MM T
Používa sa v spojení s
RH Module Rail
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
4 Hexagon Socket Head Bolt M8 X 20 | Two Mounting Plates Per Fixed Module
Kategória BDI
Profile Rail Accessories
Podstatné meno
Plate
Číslo položky výrobcu
XY-P17OH-1
Váha / libry
5.291
Dlhý popis
Plate; Mounting; 216 MM L X 216 MM W X 20 MM T; Used with RH Module Rail