INA
INA
EAV7040
INA INA
Popis
INA EAV7040
End Piece; 8.5 MM L X 39 MM W X 28.4 MM H; Used with MVZ7040 Guideway
Katalógové číslo výrobcu
EAV7040
BDI #
1172794
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/Zostavy-z-linearnych-stolov-a-komponenty-line%C3%A1rnych-stolov/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-pre-line%C3%A1rne-stoly/EAV7040/p/1172794
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153000
Váha / Kilogram
0,04
EAN
4054364117467
Meno produktu
End Piece
Veľkosť
8.5 MM L X 39 MM W X 28.4 MM H
Používa sa v spojení s
MVZ7040 Guideway
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
With Wiper and Fixing Screw
Kategória BDI
Linear Slide Accessories
Podstatné meno
End Piece
URL výrobcu
https://www.schaeffler.us
Číslo položky výrobcu
EAV7040
Váha / libry
0.111
Dlhý popis
End Piece; 8.5 MM L X 39 MM W X 28.4 MM H; Used with MVZ7040 Guideway