https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOXXXXXX-FT-FLT-RLLER-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJneU5TOHhNRFEyTmpnMk1EUXdNRFkzTUM5SlRrUkpTMDlZV0ZoWVdGaGZSbFJmUmt4VVgxSk1URVZTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3OTNmZjI5YmU3Zjk5MTVmOTA5MjQzYzI3YTBmYmQ0OWJmODk1NjBhMTNhMWEwN2FkNTk2YzkxN2Q3OWM5OTUx
IKO
IKO
FT 2010 N B2
IKO IKO
Popis
IKO FT 2010 N B2
Assembly; Needle Roller Cage; 34 MM L X 10 MM W; Cage: Synthetic Resin; Used with RW | RWB | SR | GSN Guideway
Katalógové číslo výrobcu
FT 2010 N B2
BDI #
23284044
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/Zostavy-z-linearnych-stolov-a-komponenty-line%C3%A1rnych-stolov/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-pre-line%C3%A1rne-stoly/FT-2010-N-B2/p/23284044
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153000
Váha / Kilogram
0,002
EAN
4549557028632
Meno produktu
Assembly
Typ produktu
Needle Roller Cage
Veľkosť
34 MM L X 10 MM W
Používa sa v spojení s
RW | RWB | SR | GSN Guideway
Materiál
Cage: Synthetic Resin
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Flat | 2 MM Roller Dia | Single Row
Kategória BDI
Linear Slide Accessories
Podstatné meno
Assembly
Číslo položky výrobcu
FT2010NB2
Váha / libry
0.004
Dlhý popis
Assembly; Needle Roller Cage; 34 MM L X 10 MM W; Cage: Synthetic Resin; Used with RW | RWB | SR | GSN Guideway