EWELLIX
EWELLIX
LWERB 2
EWELLIX EWELLIX
Popis
EWELLIX LWERB 2
End Piece; 0.5 MM L X 5.5 MM W X 6 MM H; Used with LWRB2 Rail
Katalógové číslo výrobcu
LWERB 2
BDI #
1413859
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/Zostavy-z-linearnych-stolov-a-komponenty-line%C3%A1rnych-stolov/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-pre-line%C3%A1rne-stoly/LWERB-2/p/1413859
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153000
Váha / Kilogram
0
EAN
7333314310644
Meno produktu
End Piece
Veľkosť
0.5 MM L X 5.5 MM W X 6 MM H
Používa sa v spojení s
LWRB2 Rail
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
M2.5 DIN 963 Attachment Screw | Without Wiper
Kategória BDI
Slide Accessories
Podstatné meno
End Piece
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobcu
LWERB 2
Váha / libry
0.004
Dlhý popis
End Piece; 0.5 MM L X 5.5 MM W X 6 MM H; Used with LWRB2 Rail