EWELLIX
EWELLIX
LWERC 6
EWELLIX EWELLIX
Popis
EWELLIX LWERC 6
End Piece; 6 MM L X 13.9 MM W X 15 MM H; Used with LWR6 Rail
Katalógové číslo výrobcu
LWERC 6
BDI #
1413861
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/Zostavy-z-linearnych-stolov-a-komponenty-line%C3%A1rnych-stolov/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-pre-line%C3%A1rne-stoly/LWERC-6/p/1413861
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153000
Váha / Kilogram
0
EAN
7333314310705
Meno produktu
End Piece
Veľkosť
6 MM L X 13.9 MM W X 15 MM H
Používa sa v spojení s
LWR6 Rail
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
M5 DIN 7991 Attachment Screw | With Plastic Wiper and Sealing Lip
Kategória BDI
Slide Accessories
Podstatné meno
End Piece
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobcu
LWERC 6
Váha / libry
0.009
Dlhý popis
End Piece; 6 MM L X 13.9 MM W X 15 MM H; Used with LWR6 Rail