https://www.bdiexpress.com/medias/INDBOSMOTORX-DC-APM-AT-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnMVlpODVPRE0wTlRZMk1UZzVNRGcyTDBsT1JFSlBVMDFQVkU5U1dGOUVRMTlCVUUxZlFWUmZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGJkMDJlY2YyMDYwYzJhN2RkMzkyN2Y5MzlmZWYzZmI3M2ExMThkMTdjNGI5Y2Q0Y2UwNjIyZjcxNDNiMDcyOQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
APM925AT-B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR APM925AT-B
DC Motor; Permanent Magnet; 1/4HP; 42CYZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 1/2" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 10.44" Overall Length
Katalógové číslo výrobcu
APM925AT-B
BDI #
164550
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Zariadenia-na-prenos-elektrickej-energie/Elektromotory/DC-motory/APM925AT-B/p/164550
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26101208
Váha / Kilogram
10,433
EAN
0781711191187
Konská sila
1/4HP
Veľkosť rámu
42CYZ
Synchronizácia RPM
1800
Napätie
90
Prúd
DC
Kryt
TENV
Profil rámu
NEMA
Uchytávacia metóda
C-Face | Foot Mounted
Priemer hriadeľu - palce
0.5
Priemer hriadeľu – milimetre
12.7
Výška od základne po stred – palce
3.5
Výška od základne po stred – milimetre
88.9
Celková dĺžka - palce
10.44
Celková dĺžka – milimetre
265.176
Základňa
Removable
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
DC Motor
Harmonizovaný tarifný kód
8501.33.40.60
Podstatné meno
Motor
Reťazec kľúčového slova
Direct Current Permanent Magnet
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
23.001
Dlhý popis
DC Motor; Permanent Magnet; 1/4HP; 42CYZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 1/2" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 10.44" Overall Length
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov