BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
APM925T
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR APM925T
DC Motor; Permanent Magnet; 1/4HP; 42CYZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 1/2" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 8.97" Overall Length
Katalógové číslo výrobcu
APM925T
BDI #
175353
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Zariadenia-na-prenos-elektrickej-energie/Elektromotory/DC-motory/APM925T/p/175353
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26100000
Váha / Kilogram
9,299
EAN
0781711594773
Konská sila
1/4HP
Veľkosť rámu
42CYZ
Synchronizácia RPM
1750
Napätie
90
Prúd
DC
Kryt
TENV
Profil rámu
NEMA
Uchytávacia metóda
C-Face
Priemer hriadeľu - palce
0.5
Priemer hriadeľu – milimetre
12.7
Výška od základne po stred – palce
3.5
Výška od základne po stred – milimetre
88.9
Celková dĺžka - palce
8.97
Celková dĺžka – milimetre
227.838
Základňa
Removable
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
DC Motor
Harmonizovaný tarifný kód
8501.33.40.60
Podstatné meno
Motor
Reťazec kľúčového slova
Direct Current Permanent Magnet
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Interné číslo výrobcu
59477
Dlhý popis
DC Motor; Permanent Magnet; 1/4HP; 42CYZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 1/2" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 8.97" Overall Length
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov