![V18100ATF-B](/medias/INDB-GMOTORX-V181B-TEFC-C-180V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnNFl5OHhNRFkxTVRRek1EZzBOalE1TkM5SlRrUkNMVWROVDFSUFVsaGZWakU0TVVKZlZFVkdRMTlEWHpFNE1GWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjEyNDFkM2ZhYWZhY2E2M2ExMmQ5ZDlhNjE1NjQ3NmY0MmM0N2MwMzMxZGQ1ZWIxNjJkYTMwZDlmOTA4NDg0MQ)
![V18100ATF-B](/medias/INDB-GMOTORX-V181B-TEFC-C-180V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnNFl5OHhNRFkxTVRRek1EZzBOalE1TkM5SlRrUkNMVWROVDFSUFVsaGZWakU0TVVKZlZFVkdRMTlEWHpFNE1GWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjEyNDFkM2ZhYWZhY2E2M2ExMmQ5ZDlhNjE1NjQ3NmY0MmM0N2MwMzMxZGQ1ZWIxNjJkYTMwZDlmOTA4NDg0MQ)
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
V18100ATF-B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR V18100ATF-B
DC Motor; Shunt Wound; 1HP; 182C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 15.56" Overall Length
Katalógové číslo výrobcu
V18100ATF-B
BDI #
176515
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Zariadenia-na-prenos-elektrickej-energie/Elektromotory/DC-motory/V18100ATF-B/p/176515
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26101200
Váha / Kilogram
36,741
EAN
0781711667613
Konská sila
1HP
Veľkosť rámu
182C
Synchronizácia RPM
1750
Napätie
180
Prúd
DC
Kryt
TEFC
Profil rámu
NEMA
Uchytávacia metóda
C-Face
Priemer hriadeľu - palce
0.875
Priemer hriadeľu – milimetre
22.225
Výška od základne po stred – palce
4.5
Výška od základne po stred – milimetre
114.3
Celková dĺžka - palce
15.56
Celková dĺžka – milimetre
395.224
Základňa
Removable
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
DC Motor
Harmonizovaný tarifný kód
8501.33.40.60
Podstatné meno
Motor
Reťazec kľúčového slova
Direct Current Shunt Wound
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Interné číslo výrobcu
66761
Váha / libry
81
Dlhý popis
DC Motor; Shunt Wound; 1HP; 182C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 15.56" Overall Length
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov