https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GMOTORX-V181B-TEFC-C-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJnM1l5OHhNRFkxTVRRek1ETTROemMwTWk5SlRrUkNMVWROVDFSUFVsaGZWakU0TVVKZlZFVkdRMTlEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ODRkMmU5NzU3ZDhiOTlmOGM2ZTY0ZDlhMTdhMDg3ZjExOGViNDQwMzc0M2FlNzQyZDQ5NmQwYTRmMDBmMWVk
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
V18100BTF-B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR V18100BTF-B
DC Motor; Shunt Wound; 1HP; 56CZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 16.24" Overall Length
Katalógové číslo výrobcu
V18100BTF-B
BDI #
176514
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Zariadenia-na-prenos-elektrickej-energie/Elektromotory/DC-motory/V18100BTF-B/p/176514
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26101200
Váha / Kilogram
27,67
EAN
0781711667576
Konská sila
1HP
Veľkosť rámu
56CZ
Synchronizácia RPM
1750
Napätie
180
Prúd
DC
Kryt
TEFC
Profil rámu
NEMA
Uchytávacia metóda
C-Face
Priemer hriadeľu - palce
0.875
Priemer hriadeľu – milimetre
22.225
Výška od základne po stred – palce
3.5
Výška od základne po stred – milimetre
88.9
Celková dĺžka - palce
16.24
Celková dĺžka – milimetre
412.496
Základňa
Removable
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
DC Motor
Harmonizovaný tarifný kód
8501.33.40.60
Podstatné meno
Motor
Reťazec kľúčového slova
Direct Current Shunt Wound
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Interné číslo výrobcu
66757
Váha / libry
61
Dlhý popis
DC Motor; Shunt Wound; 1HP; 56CZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 16.24" Overall Length
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov