BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
V18200ATF-B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR V18200ATF-B
DC Motor; Shunt Wound; 2HP; 184C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 18.56" Overall Length
Katalógové číslo výrobcu
V18200ATF-B
BDI #
176517
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Zariadenia-na-prenos-elektrickej-energie/Elektromotory/DC-motory/V18200ATF-B/p/176517
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26101200
Váha / Kilogram
47,628
EAN
0781711667736
Konská sila
2HP
Veľkosť rámu
184C
Synchronizácia RPM
1750
Napätie
180
Prúd
DC
Kryt
TEFC
Profil rámu
NEMA
Uchytávacia metóda
C-Face
Priemer hriadeľu - palce
0.875
Priemer hriadeľu – milimetre
22.225
Výška od základne po stred – palce
4.5
Výška od základne po stred – milimetre
114.3
Celková dĺžka - palce
18.56
Celková dĺžka – milimetre
471.424
Základňa
Removable
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
DC Motor
Harmonizovaný tarifný kód
8501.33.40.60
Podstatné meno
Motor
Reťazec kľúčového slova
Direct Current Shunt Wound
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Interné číslo výrobcu
66773
Váha / libry
105
Dlhý popis
DC Motor; Shunt Wound; 2HP; 184C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 18.56" Overall Length
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov