https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GMOTORX-V975B-ODP-C-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnNFpDOHhNRFkxTVRReU56STNORGM0TWk5SlRrUkNMVWROVDFSUFVsaGZWamszTlVKZlQwUlFYME5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM2MDUxZTZjNzViMDUwNDE3YzAzMjlhMmEzYmYyYzJiNDRiMjhmZTEwNTg3N2I2YjY0ODVkMTdmZDVhZDI4Y2U
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
V97500-B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR V97500-B
DC Motor; Shunt Wound; 3-3/4HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 13.56" Overall Length
Katalógové číslo výrobcu
V97500-B
BDI #
176503
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Zariadenia-na-prenos-elektrickej-energie/Elektromotory/DC-motory/V97500-B/p/176503
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26101200
Váha / Kilogram
15,423
EAN
0781711666784
Konská sila
3-3/4HP
Veľkosť rámu
56C
Synchronizácia RPM
1750
Napätie
90
Prúd
DC
Kryt
ODP
Profil rámu
NEMA
Uchytávacia metóda
C-Face
Priemer hriadeľu - palce
0.625
Priemer hriadeľu – milimetre
15.875
Výška od základne po stred – palce
3.5
Výška od základne po stred – milimetre
88.9
Celková dĺžka - palce
13.56
Celková dĺžka – milimetre
344.424
Základňa
Removable
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
DC Motor
Harmonizovaný tarifný kód
8501.33.40.60
Podstatné meno
Motor
Reťazec kľúčového slova
Direct Current Shunt Wound
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Interné číslo výrobcu
66678
Váha / libry
34
Dlhý popis
DC Motor; Shunt Wound; 3-3/4HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 13.56" Overall Length
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov