Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
7
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | -20 To 120 Deg C | Prelubricated
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,654
Maximálna kapacita/výplň:
No
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
Riveted Cage
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
73
Ostatné vlastnosti:
Allow High Misalignment 2 To 4 Deg
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,465
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Trieda precíznosti:
ABEC 1 | ISO P0
Uchytávacia metóda:
Tapered Adapter
Točivý element:
Ball Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
16
Ostatné vlastnosti:
Allow High Misalignment 2 To 4 Deg
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,441
Maximálna kapacita/výplň:
Yes
Globálne číslo dielu GPN:
259410
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Uchytávacia metóda:
Shaft
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,118
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
30 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact | G12 Preload
Materiál klietky:
Nylon
Počet ložísk:
2 (1 Pair)
Štýl krúžkov:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
15
Ostatné vlastnosti:
Allow High Misalignment 2 To 4 Deg
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,047
Materiál klietky:
Polyamide
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Trieda precíznosti:
ABEC 1 | ISO P0
Uchytávacia metóda:
Tapered Adapter
Točivý element:
Ball Bearing