Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
60 Degree
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Angular Contact | Special Precision | Double Direction
Materiál klietky:
Brass
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,15
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
0 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Deep Groove
Materiál klietky:
Nylon
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,709
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
60 Degree
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Angular Contact | Special Precision | Double Direction
Materiál klietky:
Brass
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
8
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact | Bore and OD are Exclusive All Others are ISO 4
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,024
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
15 Degree
Materiál klietky:
Polyamide
Počet ložísk:
1 (Single)
608ZZ/7.938C3PX2 01
Popis
NTN 608ZZ/7.938C3PX2 01
Katalógové číslo výrobcu 608ZZ/7.938C3PX2 01
BDI # 20392962
Vlastnosti
Kryt:
2 Metal Shields
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,866
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
0 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Deep Groove
Materiál klietky:
Steel
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable