Vlastnosti
Kryt:
2 Metal Shields
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
17
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove | Extreme Temperature Variant | Polyalkylene Glycol/Graphite Mixture Filled
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,835
Maximálna kapacita/výplň:
No
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
20
Ostatné vlastnosti:
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,441
Materiál klietky:
Polyamide
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Trieda precíznosti:
ABEC 1 | ISO P0
Uchytávacia metóda:
Shaft
Točivý element:
Ball Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,937
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
30 Degree
Globálne číslo dielu GPN:
257887
Materiál klietky:
Steel
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
6000-2RSLTN9/CNHLT
Popis
SKF 6000-2RSLTN9/CNHLT
Katalógové číslo výrobcu 6000-2RSLTN9/CNHLT
BDI # 1254981
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
8
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove | Low Friction | NBR Seal | Reduced Clearance Range Corresponding To The Upper Half of The Actual Clearance Range | Low Temperature Grease
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,024
Maximálna kapacita/výplň:
No
Materiál klietky:
Polyamide
Vnútorná vôľa:
Special
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Výška – milimetre:
39
Vnútorný priemer 1 - palce:
1,575
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
52
Výška – palce:
1,535
Vnútorný priemer 2 - palce:
2,047
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,071
Ostatné vlastnosti:
Double Row
Materiál klietky:
Steel