Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1
Veľkosť závitu:
3/4-16
Priemer čapu - palce:
0,75
Priemer čapu – milimetre:
19,05
Kryt:
Open
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Full Complement
Globálne číslo dielu GPN:
20749
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,551
Veľkosť závitu:
Not Applicable
Priemer čapu - palce:
0,472
Priemer čapu – milimetre:
12
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
32
Priemer valčekov - palce:
1,26
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 9790N Static Load Rating | 7910N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,945
Veľkosť závitu:
M20 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,787
Priemer čapu – milimetre:
20
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
52
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Labyrinth Seals
Globálne číslo dielu GPN:
239952
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,5
Veľkosť závitu:
1-14
Priemer čapu - palce:
1
Priemer čapu – milimetre:
25,4
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
63,5
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Globálne číslo dielu GPN:
20350
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,188
Veľkosť závitu:
3/4-16
Priemer čapu - palce:
0,75
Priemer čapu – milimetre:
19,05
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
High Alloy Steel Tread
Globálne číslo dielu GPN:
239415