23096 M C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING 23096 M C/3
Katalógové číslo výrobcu 23096 M C/3
BDI # 213832
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
27,559
Vonkajší priemer – milimetre:
700
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
23092-KM C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING 23092-KM C/3
Katalógové číslo výrobcu 23092-KM C/3
BDI # 213829
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,772
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
NNU-4968 MS P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4968 MS P/5
Katalógové číslo výrobcu NNU-4968 MS P/5
BDI # 205555
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,11
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446207
Počet radov valčekov:
Double Row
24164 M C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING 24164 M C/3
Katalógové číslo výrobcu 24164 M C/3
BDI # 214820
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
21,26
Vonkajší priemer – milimetre:
540
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
61868 M C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING 61868 M C/3
Katalógové číslo výrobcu 61868 M C/3
BDI # 218735
Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
38
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,535
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
268276
Materiál klietky:
Brass
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No