S 6206 E TA P4
Popis
GMN BEARINGS S 6206 E TA P4
Katalógové číslo výrobcu S 6206 E TA P4
BDI # 22322419
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,441
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
0 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Deep Groove
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
Vlastnosti
Profil:
Roller Assembly Only
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,89
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
8000RPM Speed; 170 Deg C Maximum Temperature; H5 Shaft Tolerance; H6 Housing Tolerance; For Freewheel Clutches
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Roller Assembly Only
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,465
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
4300RPM Speed; 150 Deg C Maximum Temperature; H5 Shaft Tolerance; H6 Housing Tolerance; For Freewheel Clutches
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Roller Assembly Only
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,087
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
7000RPM Speed; 170 Deg C Maximum Temperature; H5 Shaft Tolerance; H6 Housing Tolerance; For Freewheel Clutches
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Roller Assembly Only
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,874
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
5100RPM Speed; 170 Deg C Maximum Temperature; H5 Shaft Tolerance; H6 Housing Tolerance; For Freewheel Clutches
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No