Stránka 1 z 34

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
234414-M-SP

POROVNAJTE

234414-M-SP

Popis
234414 M.SP

FAG

Katalógové číslo výrobcu 0190388360000

BDI # 1179326

Vlastnosti

Kryt: Open
Materiál – guľôčky: Steel
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 4,331
Obrábanie: No

Styčný uhol: 60 Degree
Ostatné vlastnosti: Double Row | Angular Contact | Special Precision | Double Direction
Materiál klietky: Brass
Počet ložísk: 1 (Single)
Štýl krúžkov: Not Applicable

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
N1013-K-M1-SP

POROVNAJTE

N1013-K-M1-SP

Popis
N 1013.K.M1.SP

FAG

Katalógové číslo výrobcu N1013-K-M1-SP

BDI # 15041257

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 3,937
Profil otvoru: Tapered
Držiak: Yes

Materiál klietky: Brass
Oddeľovacie: Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: 2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
NN3013-AS-K-M-SP

POROVNAJTE

NN3013-AS-K-M-SP

Popis
FAG NN3013-AS-K-M-SP

FAG

Katalógové číslo výrobcu NN3013-AS-K-M-SP

BDI # 1181847

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 3,937
Profil otvoru: Tapered
Držiak: Yes

Materiál klietky: Brass
Oddeľovacie: Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: 3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
N1024-K-M1-SP

POROVNAJTE

N1024-K-M1-SP

Popis
FAG N1024-K-M1-SP

FAG

Katalógové číslo výrobcu N1024-K-M1-SP

BDI # 21856149

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 7,087
Profil otvoru: Tapered
Držiak: Yes

Materiál klietky: Brass
Oddeľovacie: Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: 2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
N1007-D-K-TVP-SP-XL

POROVNAJTE

N1007-D-K-TVP-SP-XL

Popis
FAG N1007-D-K-TVP-SP-XL

FAG

Katalógové číslo výrobcu N1007-D-K-TVP-SP-XL

BDI # 24859834

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 2,441
Profil otvoru: Tapered
Držiak: Yes

Materiál klietky: Polymer
Oddeľovacie: Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: 2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo