NN3021-D-TVP-SP-XL
Popis
FAG NN3021-D-TVP-SP-XL
Katalógové číslo výrobcu NN3021-D-TVP-SP-XL
BDI # 24584422
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,299
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Plastic
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,15
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
60 Degree
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Angular Contact | Special Precision | Double Direction
Materiál klietky:
Brass
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,15
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
60 Degree
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Angular Contact | Special Precision | Double Direction
Materiál klietky:
Brass
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
NN3021-D-K-TVP-SP-XL
Popis
FAG NN3021-D-K-TVP-SP-XL
Katalógové číslo výrobcu NN3021-D-K-TVP-SP-XL
BDI # 24259537
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,299
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Plastic
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,709
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No