Vlastnosti
Výška – milimetre:
1,981
Vnútorný priemer 1 - palce:
2,25
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
57,15
Výška – palce:
0,078
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Two Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,087
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
40 Degree
Ostatné vlastnosti:
Ball Guided Retainer
Materiál klietky:
Brass
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,811
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,236
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,906
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No