Vlastnosti
Výška – milimetre:
190,754
Vnútorný priemer 1 - palce:
34
Výška – palce:
7,51
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
54
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass
Točivý element:
Cylindrical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
50
Vonkajší priemer – milimetre:
1270
Vnútorný priemer – milimetre:
1016
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globálne číslo dielu GPN:
655342
Montáž komponentov:
EE168400 (1) | 168500 (1)
Základné číslo:
EE168400
Trieda precíznosti:
Standard
294/750EMW40RW50B
Popis
TIMKEN 294/750EMW40RW50B
Katalógové číslo výrobcu 294/750EMW40RW50B
BDI # 20352895
Vlastnosti
Výška – milimetre:
315
Vnútorný priemer 1 - palce:
29,528
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
929
Výška – palce:
12,402
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
50,394
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Brass
JLM288449DW-90K01
Popis
TIMKEN JLM288449DW-90K01
Katalógové číslo výrobcu JLM288449DW-90K01
BDI # 1360518
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
55,118
Vonkajší priemer – milimetre:
1400
Vnútorný priemer – milimetre:
1070
Ostatné vlastnosti:
2 Double Cone | 4 Single Cup | Light Medium Duty | With Keyway or Slot
Globálne číslo dielu GPN:
660562
Montáž komponentov:
JLM288449DW (2) | JLM288410 (4) | JYH140030P (1) | JX107030CH (1) | JY140050-Q (2)
Základné číslo:
JLM288449
Trieda precíznosti:
Standard
238/1060YMDW33W37
Popis
TIMKEN 238/1060YMDW33W37
Katalógové číslo výrobcu 238/1060YMDW33W37
BDI # 22833615
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
50,394
Ostatné vlastnosti:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing