Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,551
Veľkosť závitu:
Not Applicable
Priemer čapu - palce:
0,472
Priemer čapu – milimetre:
12
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
32
Priemer valčekov - palce:
1,26
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 9790N Static Load Rating | 7910N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,551
Veľkosť závitu:
M12 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,472
Priemer čapu – milimetre:
12
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
32
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Stage Sealing
Globálne číslo dielu GPN:
240013
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,75
Veľkosť závitu:
1/2-20
Priemer čapu - palce:
0,5
Priemer čapu – milimetre:
12,7
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
31,75
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Globálne číslo dielu GPN:
20687
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,5
Veľkosť závitu:
7/16-20
Priemer čapu - palce:
0,438
Priemer čapu – milimetre:
11,125
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
19,05
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Globálne číslo dielu GPN:
22541