Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,087
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Polymer
Oddeľovacie:
Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
455236
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
23
Ostatné vlastnosti:
Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design | 1:12 Taper
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,346
Materiál klietky:
Polyamide
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Trieda precíznosti:
ABEC 1 | ISO P0
Uchytávacia metóda:
Tapered Adapter
Točivý element:
Ball Bearing
Vlastnosti
Kryt:
2 Metal Shields
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
12
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,654
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
3011
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
Yes
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
14
Ostatné vlastnosti:
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,181
Materiál klietky:
Polyamide
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Trieda precíznosti:
ABEC 1 | ISO P0
Uchytávacia metóda:
Shaft
Točivý element:
Ball Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
34
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,087
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
2605
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No