23068KEJW507C08C6
Popis
TIMKEN 23068KEJW507C08C6
Katalógové číslo výrobcu 23068KEJW507C08C6
BDI # 21966209
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C6
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
20,472
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
21,5
Vonkajší priemer – milimetre:
546,1
Vnútorný priemer – milimetre:
396,875
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globálne číslo dielu GPN:
655157
Montáž komponentov:
EE234156 (1) | 234215 (1)
Základné číslo:
EE234156
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
22,25
Vonkajší priemer – milimetre:
565,15
Vnútorný priemer – milimetre:
447,675
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Globálne číslo dielu GPN:
661414
Montáž komponentov:
80176 (1) | 80222 (1)
Základné číslo:
80176
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
22,625
Vonkajší priemer – milimetre:
574,675
Vnútorný priemer – milimetre:
406,4
Ostatné vlastnosti:
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globálne číslo dielu GPN:
656417
Montáž komponentov:
EE285161D (1) | 285226 (2) | Y1S-285227 (1)
Základné číslo:
EE285161
Trieda precíznosti:
Standard
M270749DW-902H1 REPAIR
Popis
TIMKEN M270749DW-902H1 REPAIR
Katalógové číslo výrobcu M270749DW-902H1 REPAIR
BDI # 21941804
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
25
Vonkajší priemer – milimetre:
635
Vnútorný priemer – milimetre:
447,675
Vnútorný priemer - palce:
17,625
Trieda precíznosti:
Standard
Základné číslo:
M270749DW