239/950-B-K-MB-T52BW-C3
Popis
FAG 239/950-B-K-MB-T52BW-C3
Katalógové číslo výrobcu 239/950-B-K-MB-T52BW-C3
BDI # 1142279
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
49,213
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
49,213
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
238/1060YMDW33W37
Popis
TIMKEN 238/1060YMDW33W37
Katalógové číslo výrobcu 238/1060YMDW33W37
BDI # 22833615
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
50,394
Ostatné vlastnosti:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
JLM288449DW-90K01
Popis
TIMKEN JLM288449DW-90K01
Katalógové číslo výrobcu JLM288449DW-90K01
BDI # 1360518
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
55,118
Vonkajší priemer – milimetre:
1400
Vnútorný priemer – milimetre:
1070
Ostatné vlastnosti:
2 Double Cone | 4 Single Cup | Light Medium Duty | With Keyway or Slot
Globálne číslo dielu GPN:
660562
Montáž komponentov:
JLM288449DW (2) | JLM288410 (4) | JYH140030P (1) | JX107030CH (1) | JY140050-Q (2)
Základné číslo:
JLM288449
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
100
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove | Outer Ring Guidance
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
48,031
Maximálna kapacita/výplň:
No
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No