CRHS-12

Popis
KOYO CRHS-12

KOYO

Katalógové číslo výrobcu CRHS-12

BDI # 20073508

Vlastnosti

Šírka valčekov - palce: 0,438
Veľkosť závitu: 7/16-20
Priemer čapu - palce: 0,438
Priemer čapu – milimetre: 11,125
Kryt: Sealed

Profil: Stud Type
Palec – metrický: Inch
Priemer valčekov – milimetre: 15,875
Priemer valčekov - palce: 0,625
Ostatné vlastnosti: Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo