Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
15 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
4 (1 Quadruplex Set)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring
Vlastnosti
Komponent:
Cone
Šírka – milimetre:
93,675
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
139,7
Vnútorný priemer - palce:
5,5
Ostatné vlastnosti:
Heavy Duty
Globálne číslo dielu GPN:
649341
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
3,688
Základné číslo:
HH234032
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,386
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Ceramic
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,299
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
15 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
3 (1 Triplex Set)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,417
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing