Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,509
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
95
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,455
Šírka tváre – milimetre:
28
Šírka tváre - palce:
1,102
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
89,13
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
14MX-35S-20-2012
Popis
DODGE 14MX-35S-20-2012
Katalógové číslo výrobcu 14MX-35S-20-2012
BDI # 20508763
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,141
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
173,126
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,031
Šírka tváre – milimetre:
34,544
Šírka tváre - palce:
1,36
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
155,981
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,141
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
173,228
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,031
Šírka tváre – milimetre:
44,196
Šírka tváre - palce:
1,74
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
155,981
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,141
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
173,228
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,031
Šírka tváre – milimetre:
98,552
Šírka tváre - palce:
3,88
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
155,981
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,141
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
173
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,031
Šírka tváre – milimetre:
133
Šírka tváre - palce:
5,236
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Web Style
Priemer stúpania – milimetre:
155,97
Uchytávacia metóda:
Bushed