4514MG125BF-F1.750
Popis
TSUBAKI 4514MG125BF-F1.750
Katalógové číslo výrobcu 4514MG125BF-F1.750
BDI # 922749
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,895
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
211,074
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,785
Šírka tváre – milimetre:
134,366
Šírka tváre - palce:
5,29
Rozteč remeňa:
14 MM
Priemer stúpania – milimetre:
200,533
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
Šírka remeňa – milimetre:
125
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,895
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,785
Šírka tváre – milimetre:
72
Šírka tváre - palce:
2,835
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Self Tracking Style | Orange Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
200,533
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
70
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,511
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
123,012
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,448
Šírka tváre – milimetre:
14,478
Šírka tváre - palce:
0,57
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
114,579
Uchytávacia metóda:
Bushed
14MX-45S-20-3020
Popis
DODGE 14MX-45S-20-3020
Katalógové číslo výrobcu 14MX-45S-20-3020
BDI # 20508777
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,895
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
213,233
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,785
Šírka tváre – milimetre:
34,544
Šírka tváre - palce:
1,36
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
200,533
Uchytávacia metóda:
Bushed
458MG62BF-F2.250
Popis
TSUBAKI 458MG62BF-F2.250
Katalógové číslo výrobcu 458MG62BF-F2.250
BDI # 922775
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,511
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
122,936
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,448
Šírka tváre – milimetre:
66,802
Šírka tváre - palce:
2,63
Rozteč remeňa:
8 MM
Priemer stúpania – milimetre:
114,579
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
Šírka remeňa – milimetre:
62