Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,381
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
66,294
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,336
Šírka tváre – milimetre:
17,526
Šírka tváre - palce:
0,69
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
Powergrip GT2 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
60,479
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,907
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
78,486
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,853
Šírka tváre – milimetre:
23,622
Šírka tváre - palce:
0,93
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
73,838
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,607
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
73,812
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,544
Šírka tváre – milimetre:
15,24
Šírka tváre - palce:
0,6
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
66,218
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,506
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
70
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,443
Šírka tváre – milimetre:
30
Šírka tváre - palce:
1,181
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
63,66
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,674
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,654
Rozteč remeňa:
1/5 Inch
Príruby:
No
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Extra Light Duty | Sintered Steel Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
67,92
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
9,525
Štýl remeňa:
XL