Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,94
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
27
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,895
Šírka tváre – milimetre:
16,662
Šírka tváre - palce:
0,656
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6F
Priemer stúpania – milimetre:
23,876
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,564
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
17,399
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,534
Šírka tváre – milimetre:
10,185
Šírka tváre - palce:
0,401
Rozteč remeňa:
3 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6FC
Priemer stúpania – milimetre:
14,326
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,955
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
30,175
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,935
Šírka tváre – milimetre:
14,3
Šírka tváre - palce:
0,563
Rozteč remeňa:
1/5 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
24,257
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,955
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
30,175
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,935
Šírka tváre – milimetre:
11,125
Šírka tváre - palce:
0,438
Rozteč remeňa:
1/5 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
24,257
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,382
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
14,097
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,362
Šírka tváre – milimetre:
8,382
Šírka tváre - palce:
0,33
Rozteč remeňa:
2/25 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
9,703
Uchytávacia metóda:
Rough Bore