Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
70,002
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
31
Šírka tváre - palce:
1,22
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
61,112
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,902
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
26,035
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,872
Šírka tváre – milimetre:
7,163
Šírka tváre - palce:
0,282
Rozteč remeňa:
3 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6F
Priemer stúpania – milimetre:
22,911
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,82
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
102,87
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3,766
Šírka tváre – milimetre:
33,325
Šírka tváre - palce:
1,312
Rozteč remeňa:
1/2 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Heavy Duty | Ductile Iron Core
Priemer stúpania – milimetre:
97,028
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,504
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
45,212
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,459
Šírka tváre – milimetre:
27,432
Šírka tváre - palce:
1,08
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | Type 6F1
Priemer stúpania – milimetre:
38,202
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,611
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
20,066
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,591
Šírka tváre – milimetre:
6,604
Šírka tváre - palce:
0,26
Rozteč remeňa:
2/25 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
15,519
Uchytávacia metóda:
Rough Bore