SS 8MX-29S-12 1108
Popis
GATES SS 8MX-29S-12 1108
Katalógové číslo výrobcu SS 8MX-29S-12 1108
BDI # 1132678
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,907
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
78,486
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,844
Šírka tváre – milimetre:
17,272
Šírka tváre - palce:
0,68
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
73,838
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,088
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
141,224
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,978
Šírka tváre – milimetre:
61,722
Šírka tváre - palce:
2,43
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
129,235
Uchytávacia metóda:
Bushed
P29-14MGT-115-MPB
Popis
GATES P29-14MGT-115-MPB
Katalógové číslo výrobcu P29-14MGT-115-MPB
BDI # 1125595
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,088
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
141,275
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,978
Šírka tváre – milimetre:
125,222
Šírka tváre - palce:
4,93
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | Type 6F1
Priemer stúpania – milimetre:
129,235
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,088
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
146,304
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,978
Šírka tváre – milimetre:
44,196
Šírka tváre - palce:
1,74
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type BF1
Priemer stúpania – milimetre:
129,235
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,088
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
146,304
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,978
Šírka tváre – milimetre:
26,416
Šírka tváre - palce:
1,04
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
129,235
Uchytávacia metóda:
Bushed