Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,211
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
124,714
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,148
Šírka tváre – milimetre:
23,368
Šírka tváre - palce:
0,92
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
106,959
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,674
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,654
Rozteč remeňa:
1/5 Inch
Príruby:
No
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Extra Light Duty | Sintered Steel Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
67,92
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
9,525
Štýl remeňa:
XL
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,053
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
32,004
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,033
Šírka tváre – milimetre:
10,414
Šírka tváre - palce:
0,41
Rozteč remeňa:
2 MM
Priemer stúpania – milimetre:
26,746
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
6
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,053
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
32,004
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,033
Šírka tváre – milimetre:
13,462
Šírka tváre - palce:
0,53
Rozteč remeňa:
2 MM
Priemer stúpania – milimetre:
26,746
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
9
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,211
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
124,739
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,157
Šírka tváre – milimetre:
21,59
Šírka tváre - palce:
0,85
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
106,959
Uchytávacia metóda:
Bushed