PCT 14M-64S-37/3020
Popis
GATES PCT 14M-64S-37/3020
Katalógové číslo výrobcu PCT 14M-64S-37/3020
BDI # 20520624
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,229
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,119
Šírka tváre – milimetre:
51
Šírka tváre - palce:
2,008
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
285,21
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
37
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,229
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
298,45
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,119
Šírka tváre – milimetre:
125,222
Šírka tváre - palce:
4,93
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
285,217
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,229
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
298,45
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,119
Šírka tváre – milimetre:
45,974
Šírka tváre - palce:
1,81
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
285,217
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
16,041
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
429,412
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,871
Šírka tváre – milimetre:
127
Šírka tváre - palce:
5
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Web Style | Type D2
Priemer stúpania – milimetre:
407,441
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
16,041
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
429,412
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,871
Šírka tváre – milimetre:
352,552
Šírka tváre - palce:
13,88
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Priemer stúpania – milimetre:
407,441
Uchytávacia metóda:
Bushed