Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,557
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,527
Šírka tváre – milimetre:
18,694
Šírka tváre - palce:
0,736
Rozteč remeňa:
3 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6
Priemer stúpania – milimetre:
64,948
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
15
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
17,043
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
454,812
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,873
Šírka tváre – milimetre:
241,3
Šírka tváre - palce:
9,5
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type D1
Priemer stúpania – milimetre:
432,892
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,261
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
114,808
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,216
Šírka tváre – milimetre:
27,432
Šírka tváre - palce:
1,08
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
108,229
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
17,043
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
454,812
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,873
Šírka tváre – milimetre:
301,752
Šírka tváre - palce:
11,88
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Priemer stúpania – milimetre:
432,892
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
17,043
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
454,812
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,873
Šírka tváre – milimetre:
352,552
Šírka tváre - palce:
13,88
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Priemer stúpania – milimetre:
432,892
Uchytávacia metóda:
Bushed